KIPP KLEMRING TWEEDELIG ALU D1=15, D2=34, B=13 K0612.01503
Klemring tweedelig
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0612.01501
Rubix:A0619153
EAN:4059245156207



Productdetails : KIPP KLEMRING TWEEDELIG ALU D1=15, D2=34, B=13 K0612.01503
Grondstof: Staal 1.0718. Rvs 1.4305.Uitvoering: Bestelvoorbeeld: K0612.01001 Opmerking: Tweedelige klemringen omsluiten de as met een gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. Dit heeft een nauwkeurige passing en zeer grote klemkrachten tot gevolg zonder dat de as beschadigd raakt. De astolerantie moet binnen h11 liggen. Dankzij de tweedelige uitvoering is eenvoudige en snelle montage mogelijk zonder dat aangrenzende componenten hoeven te worden gedemonteerd.Temperatuurbereik: -40°C tot +175 °C.Op aanvraag: Andere afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 65,3 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Bouwvorm | klemring tweedelig |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,35 excl. BTW
/ stuk
€ 23,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Binnendiameter
15 mm