RVS A1 STELRING D705A/916 40X63X18 MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) RVS A1
Zie technische informatieReferenties
Fabory:51370.400.001
Rubix:08251079
EAN:8715492285188

Productdetails : RVS A1 STELRING D705A/916 40X63X18 MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) RVS A1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 261,000 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Bouwvorm | stelring |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,22 excl. BTW
/ stuk
€ 20,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden