METABO REDUCEERRING 20X1,2X16 MM 623545000
Verloopringen voor cirkelzaagbladen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623545000
Rubix:A0218152
Fabrikant:623545000
EAN:4007430151438

Productdetails : METABO REDUCEERRING 20X1,2X16 MM 623545000
Ø 20 x 1,2 x 16 mm, Voor cirkelzaagbladen met een stambladdikte van 1,25 mm - max. 1,6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Bouwvorm | reduzierring (verloopring) voor cirkelzaagbladen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,91 excl. BTW
/ stuk
€ 8,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen