KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X60
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07810.100.060
Rubix:08132642
EAN:8715492159458

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X60
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 121,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm