KL.45H STELSCHROEF KRT GEKARTELD BZK D916 M6X6
Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ~916 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07890.060.006
Rubix:08132538
EAN:8715492166906

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF KRT GEKARTELD BZK D916 M6X6
Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ~916 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen