SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M5X12

Sleufschroeven met punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPT5X12EFA2
Rubix:08252861
Fabrikant:055325 12
EAN:4043377043160
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M5X12

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M5X12


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M5X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 553
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 35,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 42,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking