KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M5X20
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07820.050.020
Rubix:08121668
EAN:8715492161062

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M5X20
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,15 g |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 915 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,16 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 23,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen