Referenties
Spartex:GOUJ1.25-16X85EFA4
Rubix:A0820050
Fabrikant:0939416 85
EAN:4043377107381


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M16X85
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M16X85
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 330,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
85 mm