SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X70
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT12X70EFA2
Rubix:A0824495
Fabrikant:4028212 70
EAN:4043377072818


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X70
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 63,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
70 mm