SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X14

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT6X14EFA2
Rubix:08254422
Fabrikant:402726 14
EAN:4043377071286
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X14

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X14


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 8,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking