SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X8

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT4X8EFA2
Rubix:08250101
Fabrikant:402824 8
EAN:4043377073433
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X8

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X8


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 6,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 8,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking