SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X100
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL10X100EFA4
Rubix:A0824660
Fabrikant:4026410 100
EAN:4043377334367


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X100
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 349,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
100 mm