SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X10

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT5X10EFA4
Rubix:08261199
Fabrikant:402845 10
EAN:4043377074508
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X10
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X10


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 13,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking