SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X20

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP5X20EFA4
Rubix:08256586
Fabrikant:055145 20
EAN:4043377042309
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X20
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X20


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X20
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 60,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 73,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking