Referenties
Spartex:VMB8X20EFA1
Rubix:08258189
Fabrikant:065328 20
EAN:4043377050984


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF LAAG D653 M8X20
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF LAAG D653 M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 653 |
| Type afdruk | getand |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,09 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 128,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen