Referenties
Spartex:GOUJ1.25-12X25EFA4
Rubix:08253453
Fabrikant:0939412 25
EAN:4043377106926


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M12X25
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M12X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm