Referenties
Spartex:GOUJ1.25-16X55EFA4
Rubix:08255347
Fabrikant:0939416 55
EAN:4043377107329


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M16X55
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M16X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,88 excl. BTW
/ stuk
€ 4,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm