Referenties
Spartex:GOUJ1.25-12X50EFA2
Rubix:08252695
Fabrikant:0939212 50
EAN:4043377104885


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M12X50
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M12X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm