KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M3X30
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07840.030.030
Rubix:08121708
EAN:8715492162519

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M3X30
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,3 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
30 mm