Referenties
Spartex:GOUJ1.25-16X75EFA2
Rubix:08252713
Fabrikant:0939216 75
EAN:4043377105288


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M16X75
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M16X75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,49 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 206,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
75 mm