SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X50

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT8X50EFA2
Rubix:08254341
Fabrikant:402828 50
EAN:4043377073808
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X50

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X50


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 51,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 62,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking