Referenties
Spartex:GOUJ1-10X25EFA2
Rubix:08252745
Fabrikant:0938210 25
EAN:4043377100832


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M10X25
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M10X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,75 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 68,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm