SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X20

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC16X20EFA2
Rubix:08250851
Fabrikant:4029216 20
EAN:4043377075178
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X20

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad16 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X20


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad16 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 23,18 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 28,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

16 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Norm