Referenties
Spartex:GOUJ1-12X90EFA4
Rubix:08261370
Fabrikant:0938412 90
EAN:4043377103307


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M12X90
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,60 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 427,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm