KL.45H STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X8
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07800.080.008
Rubix:08121578
EAN:8715492157416

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X8
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,72 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
8 mm