SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X30

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT12X30EFA2
Rubix:A0826501
Fabrikant:4027212 30
EAN:4043377070425
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X30


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 31,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 37,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking