SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X6

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT2X6EFA2
Rubix:08254407
Fabrikant:402722 6
EAN:4043377070715
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X6

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X6


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 38,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 47,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

2 mm

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking