SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X35
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT8X35EFA2
Rubix:08254428
Fabrikant:402728 35
EAN:4043377071484


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X35
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
35 mm