ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-25-M10-50-KRE
Stelvoeten met schroefdraadbout, staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.2-25-M10-50-KRE
Rubix:A0594683
Fabrikant:343.2-25-M10-50-KRE
EAN:4045525113725




Technische samenvatting
| Diameter basis | 25 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-25-M10-50-KRE
De statische belasting van de stelvoeten GN 343.2 wordt beperkt door het draagvermogen van het kogelgewricht met draadbout (treksterkteklasse 5.8 (500 N/mm2)). De statische belastingswaarden (alleen geldig voor type OS / KS) in de bovenstaande tabel hebben betrekking op een netto verticale belasting ten opzichte van de stelvoet. Onder normale bedrijfsomstandigheden is zijdelingse belasting of hoekbelasting niet ongebruikelijk en zou het draagvermogen aanzienlijk worden verminderd, waarmee rekening moet worden gehouden. Stelvoeten GN 343.2 kunnen niet worden gedemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 25 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,16 excl. BTW
/ stuk
€ 18,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen