KIPP STELVOET K0739.1208016X100 D1=M16X100 RVS D=80
Stelvoeten staal of rvsvorm A
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0739.1208016X100
Rubix:A0544523
EAN:4059245201860



Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
Productdetails : KIPP STELVOET K0739.1208016X100 D1=M16X100 RVS D=80
Grondstof: Voet, spindel staal of rvs. Rubberen antisliplaag (NBR) 80 Shore.Uitvoering: Voetplaat verzinkt of gepolijst. Schroefdraadspil verzinkt of blank. Rubber antisliplaag gevulcaniseerd, zwart.Opmerking: Stelvoeten van staal of rvs met draaibaar gelagerde schroefdraadspil en rubberen antisliplaag. De massieve rubberen antisliplaag is door vulkanisatie vast met de plaat verbonden. De rubberen antisliplaag heeft een uitstekende grip op de vloer. Deze werkt contactgeluiddempend en bemoeilijkt de overdracht van trillingen en stoten op de vloer. De in de tabel gespecificeerde belastingswaarden berusten op een serie testen, waarbij een statische last loodrecht op de voetplaat in het midden van de spindel wordt gebracht. Radiaal inwerkende krachten, zoals deze bij trillingen of andere schudeffecten ontstaan, beïnvloeden de belastbaarheid en daarmee is bij de gegeven waarden geen rekening gehouden. Bij rvs voeten is vanaf spindelgrootte M16 de sleutelwijdte als tweekant uitgevoerd. Uitlevering met passende moer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 367 g |
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
| Totale hoogte | 135 mm |
| Materiaal basis | roestvrij staal |
| Statische lading | 10 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84313900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,15 excl. BTW
/ stuk
€ 40,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen