ELESA+GANTER STELVOET GN 30-50-M16-75-A1-UK

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-50-M16-75-A1-UK
Rubix:A0595619
Fabrikant:GN 30-50-M16-75-A1-UK
EAN:4045525984295
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-50-M16-75-A1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-50-M16-75-A1-UK


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 18,64 excl. BTW
/ stuk
€ 22,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm