ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M20-75-A2-UK

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-100-M20-75-A2-UK
Rubix:A0590779
Fabrikant:GN 30-100-M20-75-A2-UK
EAN:4045525982734
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M20-75-A2-UK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M20-75-A2-UK


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht450 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad75 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 33,74 excl. BTW
/ stuk
€ 40,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm