Referenties
Kipp:K0172.310
Rubix:0999004432
EAN:4059245070947



Productdetails : KONUSGREEP M10 X 20 FORM-F 23 1F10020
Grondstof: Duroplast PF 31, zwart. Schroefdraadbout staal, verzinkt.Uitvoering: hoogglans gepolijst.Op aanvraag: Andere kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 67 g |
| Lengte | 71 mm |
| Materiaal/afwerking | duroplast |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen