Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-32-M6-D
Rubix:A0584277
Fabrikant:DIN 6336-KT-32-M6-D
EAN:4045525067721





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KT-32-M6-D
Stergrepen DIN 6336 met boring H7 zijn leverbaar volgens de normen GN 6336.1 en GN 6336.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
