Referenties
Elesa+Ganter:M.443/200 N-CH
Rubix:A0360249
Fabrikant:37231
EAN:4045525277564



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/200 N-CH
Beugelgrepen van technopolymeer, polypropyleen, voor inbusbouten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Lengte | 196 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
