Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-50-M10-K
Rubix:A0584945
Fabrikant:DIN 6336-KU-50-M10-K
EAN:4045525335561





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KU-50-M10-K
Stergrepen DIN 6336 met boring H7 zijn leverbaar volgens de normen GN 6336.1 en GN 6336.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,97 excl. BTW
/ stuk
€ 3,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
