Referenties
Elesa+Ganter:GN 6335.2-40-M8-E-NI
Rubix:09209126
Fabrikant:GN 6335.2-40-M8-E-NI
EAN:4045525067677





Productdetails : ELESA+GANTER KRUISGREEP GN 6335.2-40-M8-E-NI
Kruisgrepen GN 6335.2 met uitstekende roestvrijstalen bus (basisafmetingen zoals DIN 6335) hebben de volgende voordelen: het contactoppervlak staat precies loodrecht op de boring en is over de volledige diameter van roestvrij staal. De uitstekende roestvrijstalen bus zorgt voor een perfecte dwarspenverbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,67 excl. BTW
/ stuk
€ 6,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen