Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-80-M12-K
Rubix:A0583048
Fabrikant:DIN 6336-KT-80-M12-K
EAN:4045525335356





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KT-80-M12-K
Stergrepen DIN 6336 met boring H7 zijn leverbaar volgens de normen GN 6336.1 en GN 6336.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,42 excl. BTW
/ stuk
€ 10,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
