ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.13-40-M8-20-H
Stergreep met verliesbeveiliging
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 6336.13-40-M8-20-H
Rubix:A0577102
Fabrikant:GN 6336.13-40-M8-20-H
EAN:4045525971592



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.13-40-M8-20-H
Star knobs GN 6336.13 can be captive-attached to a base element with the help of a ball chain or a retaining cable. The star knobs are supplied ready assembled (with retaining ring and ball chain or retaining cable).
Stergreep met verliesbeveiliging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,77 excl. BTW
/ stuk
€ 15,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
