Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-32-A
Rubix:A0582977
Fabrikant:DIN 6336-GG-32-A
EAN:4045525334335





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-32-A
Stergrepen van gietijzer (GG) of aluminium (AL) met kunststof coating op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | ijzer |
| Diameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
