ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334.4-60-M12-50

Stergreep roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 5334.4-60-M12-50
Rubix:A0582245
Fabrikant:GN 5334.4-60-M12-50
EAN:4045525918887
ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334.4-60-M12-50
Technische samenvatting
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334.4-60-M12-50


Original ELESA design, now produced in metal in agreement with ELESA s.p.a.
Roestvrijstalen stervormige handgreep (A4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,00 excl. BTW
/ stuk
43,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen