ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-100-EL

Beugelgreep aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 565.1-20-100-EL
Rubix:A0799539
Fabrikant:GN 565.1-20-100-EL
EAN:4045525544178
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-100-EL
Technische samenvatting
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-100-EL


Beugelgrepen GN 565.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Ze onderscheiden zich door hun stabiliteit en ergonomische vormgeving. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht79 g
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,76 excl. BTW
/ stuk
20,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

100 mm
Select varianten (48)