Referenties
Elesa+Ganter:GN 5336-50-A-MT
Rubix:A0580489
Fabrikant:GN 5336-50-A-MT
EAN:4045525280427





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5336-50-A-MT
Stergrepen GN 5336 worden geproduceerd door middel van een persproces, wat resulteert in een zeer dichte structuur met een hoge sterkte en een glad oppervlak. Opvallend is dat door een productietechnisch gunstig ontwerp de scheidingsnaad niet zichtbaar is. Origineel ELESA-ontwerp, gerealiseerd in metalen uitvoering met toestemming van ELESA s.p.a.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Lengte | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,22 excl. BTW
/ stuk
€ 11,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
