ELESA+GANTER BUISGREEP GN 666.5-30-M8-500-E

Roestvrijstalen buisgreep

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 666.5-30-M8-500-E
Rubix:A0905880
Fabrikant:GN 666.5-30-M8-500-E
EAN:4045525721623
ELESA+GANTER BUISGREEP GN 666.5-30-M8-500-E
Technische samenvatting
Lengte500 mm
Materiaal/afwerkingroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BUISGREEP GN 666.5-30-M8-500-E


Roestvrijstalen buisgrepen GN 666.5 in vorm E zijn volledig vervaardigd uit roestvrij staal in A2-kwaliteit en zijn daarom bijzonder geschikt voor gebruik in agressieve omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht869 g
Lengte500 mm
Materiaal/afwerkingroestvrij staal
Diameter30 mm
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
149,45 excl. BTW
/ stuk
180,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Materiaal/afwerking

Select varianten (3)