ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.10-32-M6-25-KU

Stergreepschroef met drukpen

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.10-32-M6-25-KU
Rubix:A0579945
Fabrikant:GN 6336.10-32-M6-25-KU
EAN:4045525624658
ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.10-32-M6-25-KU
Technische samenvatting
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.10-32-M6-25-KU


Star knobs GN 6336.10 with brass or plastic thrust pad are used when indentations or damage is to be avoided.
Stergreepschroeven GN 6336.10 met drukknop van messing of kunststof worden gebruikt wanneer drukplekken of beschadigingen moeten worden voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Aangepaste tariefcode39263000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,48 excl. BTW
/ stuk
5,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen