Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.4-TE-32-M6-30
Rubix:A0584151
Fabrikant:GN 6336.4-TE-32-M6-30
EAN:4045525340992




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.4-TE-32-M6-30
Should clamping with the bush face be necessary, then it is recommendable to use either Type TE or Type SG.
Als er spanning moet worden uitgeoefend op het contactoppervlak van de stervormige handgreep, verdienen de vormen TE en SG de voorkeur. Bij stervormige handgreepschroeven GN 6336.4 vorm TE zijn de uitstekende stalen bus en de draadpen uit één stuk gedraaid. Deze stervormige handgreepschroeven vervangen de vorige vorm SE, waarbij de draadpen was ingeschroefd en met een dwarspen aan de stervormige handgreep was bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
