Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-50-B10-C-PL
Rubix:A0584531
Fabrikant:DIN 6335-AL-50-B10-C-PL
EAN:4045525329027





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-AL-50-B10-C-PL
Kruisgrepen, aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,26 excl. BTW
/ stuk
€ 25,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen