KIPP STERGREEP MET STALEN BUS VORM K M16 K0153.216
Stergrepen met uitstekende stalen bus, vorm K
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0153.216
Rubix:0899009453
EAN:4059245043484



Productdetails : KIPP STERGREEP MET STALEN BUS VORM K M16 K0153.216
Materiaal: thermoplast, zwart. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8 of roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: stalen onderdelen blauw verchroomd of roestvrij staal blank. Opmerking: stervormige handgrepen met uitstekende stalen bus zijn bijzonder geschikt voor dwarspenverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 93 g |
| Lengte | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,44 excl. BTW
/ stuk
€ 10,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen