Referenties
Elesa+Ganter:MRX.63 p-M6x16
Rubix:A0155115
Fabrikant:141441
EAN:4045525266223



Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.63 P-M6X16
Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.
Sterke punten
•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling
Comfortabelere hendelontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Lengte | 73 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,99 excl. BTW
/ stuk
€ 4,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen