KIPP STERKNOP RVS DIN 6336 M6 K0150.532062
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 roestvrij staal, vorm E
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0150.532062
Rubix:0999102445
EAN:4059245042692



Productdetails : KIPP STERKNOP RVS DIN 6336 M6 K0150.532062
Materiaal: roestvrij staal 1.4308. Uitvoering: geslepen en gepolijst. Op aanvraag: stervormige handgrepen van roestvrij staal met buitendraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 52 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ stuk
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen